会議用テーブル KMY型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 奥行(mm)600 ホワイト 注文コード53374845 品番KMY1860-M-WH
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は幅・奥行・色など135種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすいテーブルです。
多彩なバリエーションから、お好みの色・サイズをお選びいただけます。
天板エッジはソフトな手触りに仕上げています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720 質量(kg)22 用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 材質天板:メラミン化粧板ソフトエッジ巻 脚部:Φ31.9スチール丸パイプメッキ仕上 幅(mm)1800 高さ(mm)720 奥行(mm)600 アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする