BRY-1MX デカコゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン 53374878 BRY-1MX デカコゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン 53374878

デカコゲラ(インパクト用電動スクレーパー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53374878 品番BRY-1MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm

用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし 質量(g)800 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53374878
2021-11-02
用途:
Pタイルの剥がし作業
株式会社フジアール 様 (建設業・工事業)

ネットの写真が3ケ紹介してあるので3ケ来るのかと勘違いしてしまうから一つ一つに番号なりつけるべきだと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする