ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
なし
肘掛
なし
スタッキング
最大2脚
注文コード
53374879
品番
E486FK-B1-BE
参考基準価格(税別)
¥62,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・肘掛・スタッキング
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
3つの高さと親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。
色(座面)
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×546×1070
本体質量(kg)
8.6
キャスター
なし
スタッキング
最大2脚
肘掛
なし
材質
張地:布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
545
質量(kg)
8.6
高さ(mm)
1070
奥行(mm)
546
色(背面)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません