天然ゴム背抜き手袋 WOMB-MF2 高視認

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53375203 品番 741-L
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558

超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン・ポリエステル 蛍光イエロー/ダークブルー ゲージ数15 用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス 厚さ(mm)約1.5 質量(g)46 入数(双)1 機能反射材マーキング付・フィット感・柔軟性・吸水性・グリップ感・通気性 コーティング天然ゴム アズワン品番64-8386-30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする