キャッチジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53375273 品番 CR-A5620C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。
瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。
設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。
抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。

材質ウレタンゲル クリア 入数(枚)3 適合温度(℃)-20〜75 サイズ(mm)Φ56×3.5 適応ボルトサイズ250mL
注意
※薬品が付着しマットに変色・変形が発生した場合はすぐに交換してください。
※フッ素加工などの撥水性のものには使用できません。
※低温保管による結露や水分が付着した状態ではご使用できません。
※汚れがマットに付着した場合は毛羽立たないウエス等を水もしくはエタノールで濡らし拭き取って乾かしてからご使用ください。
※ガラス製品以外に使用する場合はしっかりと貼り付かない場合があります。
※勢いよく取り外しを行うと内容物がはねる恐れがあります。
※内容物が多い場合は取り外しの際にこぼれる恐れがあります。
※取り外し後、材質によっては設置場所と周辺に差が生じる場合があります(化粧合板、木材、石材など)。
※本製品は地震、転倒の被害を最小限に抑えるための製品です。
※本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする