SI-1000 ブルー サエプラストコンテナ SI-1000 小浜製綱 53375605 SI-1000 ブルー サエプラストコンテナ SI-1000 小浜製綱 53375605

サエプラストコンテナ SI-1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53375605 品番SI-1000 ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

保冷/保温コンテナシリーズ
ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの
3層構造で高い保冷性/断熱性を実現
保冷・保温による衛生面の向上
表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的
フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)

容量(L)1020 仕様断熱材入り、静止時段積:2 材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg)82 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1470×1180×920 許容誤差0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×1100×720

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする