スツール チョコンchokonシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53375719 品番 E510C-CH
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

オフィスにちょっと座れる場所を提供できます。
リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

チャコール 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×430×450 寸法H(mm)450 寸法D(mm)430 寸法W(mm)430 仕上張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸) アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする