タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 香典袋
多当のし袋(弔事用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
53375745
品番
6-5091
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
花々を上品にあしらい、しめやかなシーンに対応した弔事用のし袋です。本折タイプです。中袋(封筒)付き。中袋には氏名・ご住所を記載頂くスペースが御座います。
文字内容
御佛前
付属品
中袋
仕様
本折タイプ
材質
上質紙(128g/m
2
)
寸法(縦×横)(mm)
本体:180×95、中袋(封筒):173×85