多当のし袋(弔事用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 文字内容御香奠 注文コード53375754 品番6-5096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は文字内容3種類から選べます 他の種類を見る

花々を上品にあしらい、しめやかなシーンに対応した弔事用のし袋です。本折タイプです。中袋(封筒)付き。中袋には氏名・ご住所を記載頂くスペースが御座います。

文字内容御香奠 付属品中袋 仕様本折タイプ 材質上質紙(128g/m2) 寸法(縦×横)(mm)本体:180×95、中袋(封筒):173×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする