CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 パヴェ 3針 日本製 ラインストーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53375928
品番
RT-175L-C
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
手首が華奢に見える36mmモデル。ラインストーンが華やかです。3針で見やすいシンプルな文字盤。信頼の日本製です。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:スライドバックル
幅(mm)
(ケース)36
本体質量(g)
58
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
色(バンド)
シルバー
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
13〜18
色(文字盤)
ホワイト
防水
○