CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 10気圧防水
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(バンド)
シルバー
色(文字盤)
ホワイト
注文コード
53376086
品番
RT-169M-04
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
3針でシンプルな文字盤デザイン、時間も見やすいモデルになります。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)
(ケース)35
本体質量(g)
98
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
色(バンド)
シルバー
防水性
10BAR
適合腕周(cm)
15〜21
色(文字盤)
ホワイト
防水
○