CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376113
品番
RT-171M-04
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)
(ケース)35
本体質量(g)
96
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
色(バンド)
シルバー
防水性
5BAR
適合腕周(cm)
15〜21
色(文字盤)
ブルー
防水
○