CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(バンド)
ブラック
色(文字盤)
ホワイト
注文コード
53376138
品番
RT-157M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
ガラスはサファイアガラスを採用し、より傷がつきにくく長くご愛用いただけます。
材質(バンド)
革バンド
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)33
本体質量(g)
32
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
色(バンド)
ブラック
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
14〜18
色(文字盤)
ホワイト
防水
○