CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 オーバル シェル文字盤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
注文コード
53376217
品番
RT-150L-4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を
組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。
材質(バンド)
真鍮
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)
(ケース)20
本体質量(g)
40
表示方式
アナログ
材質(ケース)
真鍮
色(バンド)
ゴールド
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
15〜18
色(文字盤)
ホワイトシェル
防水
○