CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376314
品番
RT-158L-B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
材質(バンド)
革バンド
本体質量(g)
20
色(バンド)
ブラウン
適合腕周(cm)
10.5〜15.5
仕様
留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)
(ケース)20
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
防水性
3BAR
色(文字盤)
ホワイト
防水
○