CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(バンド)
ステンレス
材質(ケース)
合金
仕様
留め具:スライドロック
色(バンド)
シルバー
色(文字盤)
ブラック
注文コード
53376348
品番
RT-168M-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
材質・仕様・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:スライドロック
幅(mm)
(ケース)38
本体質量(g)
84
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
色(バンド)
シルバー
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
13.5〜19
色(文字盤)
ブラック
防水
○