CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(バンド)
ステンレス
材質(ケース)
真鍮
仕様
留め具:スライドロック
色(バンド)
ゴールド
色(文字盤)
シルバー
注文コード
53376409
品番
RT-119M-3
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:スライドロック
幅(mm)
(ケース)33
本体質量(g)
55
表示方式
アナログ
材質(ケース)
真鍮
色(バンド)
ゴールド
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
16〜19.5
色(文字盤)
シルバー
防水
○