事務用丸椅子

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53376437 品番 E716-BBK
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ガス上下式の丸椅子です。

ブラック 高さ(mm)395〜505 本体質量(kg)7 材質張地:ビニールレザー張り、脚部:スチール加工クロームメッキ 幅(mm)545 質量(kg)7 奥行(mm)545 キャスターあり 背もたれなし 高さ調節あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする