ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 丸イス・角イス
事務用丸椅子
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53376446
品番
E717-BBK
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガス上下式の丸椅子です。
色
ブラック
高さ(mm)
500〜680
本体質量(kg)
8.2
材質
張地:ビニールレザー張り、脚部:スチール加工クロームメッキ
幅(mm)
545
質量(kg)
8.2
奥行(mm)
545
キャスター
あり
背もたれ
なし
高さ調節
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません