腕時計 3針 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(バンド)ステンレス 材質(ケース)真鍮 仕様留め具:スライドロック 色(バンド)ゴールド 色(文字盤)ブラック 注文コード53376479 品番RT-167M-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は材質・仕様・色など26種類から選べます 他の種類を見る

3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。

材質(バンド)ステンレス 仕様留め具:スライドロック 幅(mm)(ケース)28 本体質量(g)51 表示方式アナログ 材質(ケース)真鍮 色(バンド)ゴールド 防水性3BAR 適合腕周(cm)12.5〜18.5 色(文字盤)ブラック 防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする