腕時計 3針 日本製

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(バンド)ブラウン 色(文字盤)ホワイト 注文コード53376628 品番RT-173M-03
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ファッション性の高いカジュアルなベルトがアクセントに。プレゼントにもおすすめです。

材質(バンド)布・ナイロン 仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)(ケース)34 本体質量(g)40 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 色(バンド)ブラウン 防水性3BAR 適合腕周(cm)14〜19 色(文字盤)ホワイト 防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
時間の確認

デザインが気に入ったので、
R6.6に購入後4か月で止まる
時計店で電池交換したが、
中身がもしかすると、C国製品かも?と、
数日で動かなくなっても責任持てないと言われました。
次に止まったら諦めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする