CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 日本製
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(バンド)
ステンレス
材質(ケース)
合金
色(バンド)
ピンクゴールド
色(文字盤)
ホワイト
注文コード
53376673
品番
RT-168L-G
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)
ステンレス
仕様
留め具:三ツ折れタイプ中留
幅(mm)
(ケース)28
本体質量(g)
64
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
色(バンド)
ピンクゴールド
防水性
3BAR
適合腕周(cm)
12〜17
色(文字盤)
ホワイト
防水
○