呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
筆のお手入れ簡単書道液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
53376725
品番
BD11-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
学童から一般練習用・筆が固まってもすぐに戻るので筆にやさしい書道用液です。
用途
書道用液
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
容量(mL)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×161×36
グリーン購入法
適合