あかしや
あかしやの 筆記用具
あかしやの 筆ペン
あかしやの 筆ペン本体
水彩毛筆 彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本)
セット内容
水彩毛筆 彩(紅色/茜色/朱色/黄色/常磐色/松葉色/緑青色/露草色/群青色/紺色/紫色/牡丹色/茶色/焦茶色)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
注文コード
53376829
品番
CA350S-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
水彩毛筆14色に水筆ペンと極細毛筆が付いた、思うままに水彩を楽しめるセット!
用途
手軽に水彩が楽しめる
セット内容
水彩毛筆 彩(紅色/茜色/朱色/黄色/常磐色/松葉色/緑青色/露草色/群青色/紺色/紫色/牡丹色/茶色/焦茶色)、水筆ペン:中、極細毛筆(墨色)
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外装)230×184×18
パッケージ
スリーブ式
繰り返し・詰め替え
対応