レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
2レイヤーペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53376935
品番
FY366P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途に応じて上下に分けて収納できるペンケース
色
ピンク
用途
ペンケース
仕様
メッシュポケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×75
素材
ポリエステル
繰り返し・詰め替え
対応