ベルト付きマルチカバーノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53377048 品番 CN229A
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート

ブルー 付属品A5ドット6mm方眼ノート(30行・64ページ) サイズA5 質量(g)300 サイズ(mm)A5(W175×H230×D18) 用途カバーノート 仕様フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク 素材表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする