レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の ノートカバー
ベルト付きマルチカバーノート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53377075
品番
CN255A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
色
ブルー
付属品
B5ドット6mm方眼ノート(37行・64ページ)
サイズ
B5
質量(g)
410
サイズ(mm)
B5(W212×H270×D18)
用途
カバーノート
仕様
フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク
素材
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル