レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の ノートカバー
ベルト付きマルチカバーノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B5
サイズ(mm)
B5(W212×H270×D18)
色
ピンク
注文コード
53377084
品番
CN255P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納性に優れた左右両利き対応のベルト付カバーノート
色
ピンク
付属品
B5ドット6mm方眼ノート(37行・64ページ)
サイズ
B5
質量(g)
410
サイズ(mm)
B5(W212×H270×D18)
用途
カバーノート
仕様
フロントポケット、ノートポケット、カードポケット、フリーポケット、ペンホルダー、フラップ式ブックマーク
素材
表地:合皮(PU)、裏地:ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53377084
CN255P
53377075
CN255A
ベルト付きマルチカバーノート
レイメイ藤井
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)