レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の ノートカバー
ダブルファスナーマルチカバーノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53377093
品番
CN162K
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使い方自由、多用途に使えるダブルファスナーカバーノート
色
ネイビー
用途
カバーノート
付属品
B6ドット方眼ノート(25行・64ページ)
仕様
ノート用ポケット、カードポケット、フリーポケット×2
サイズ
B6
質量(g)
230
サイズ(mm)
B6(W150×H200×D22)
素材
表地:ナイロン、裏地:ポリエステル