CN202K ダブルファスナーマルチカバーノート レイメイ藤井 53377118 CN202K ダブルファスナーマルチカバーノート レイメイ藤井 53377118

ダブルファスナーマルチカバーノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53377118 品番 CN202K
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使い方自由、多用途に使えるダブルファスナーカバーノート

ネイビー 用途カバーノート 付属品B5ドット方眼ノート(37行・64ページ) 仕様ノート用ポケット、カードポケット×3、フリーポケット×3 サイズB5 質量(g)411 サイズ(mm)B5(W195×H270×D22) 素材表地:ナイロン、裏地:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする