ピグメントライナーカラー6色セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6色) 注文コード53377127 品番30803S2SB6
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐光性と耐水性に優れており、手帳の書き込みからハンドレタリング、
イラストまで幅広く鮮やかに彩りたい時に活躍するアイテムです。
ペン立てにもなるケースに入った0.3mmの6本セットです。

用途画材/一般筆記 セット内容イエロー/ライトブルー/ライトグリーン/フクシア/ライトブラウン/グレイ各1本 先端ボール径(mm)0.3 インク水性顔料 ペン先0.3mm 入数6本 芯色イエロー・ライトブルー・ライトグリーン・フクシア・ライトブラウン・グレイ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする