ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの ボールペン
ステッドラーの 水性ボールペン
ピグメントライナーカラー6色セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
注文コード
53377136
品番
30805S2SB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐光性と耐水性に優れており、手帳の書き込みからハンドレタリング、
イラストまで幅広く鮮やかに彩りたい時に活躍するアイテムです。
ペン立てにもなるケースに入った0.3mmの6本セットです。
用途
画材/一般筆記
セット内容
イエロー/ライトブルー/ライトグリーン/フクシア/ライトブラウン/グレイ各1本
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性顔料
ペン先
0.5mm
入数
6本
芯色
イエロー・ライトブルー・ライトグリーン・フクシア・ライトブラウン・グレイ