FD-3417-B スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 53377188 FD-3417-B スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 53377188 FD-3417-B スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 53377188 FD-3417-B スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース SONIC(ソニック)[文具] 53377188

スマ・スタ リル グラデ 立つペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53377188 品番FD-3417-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。
半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。
特許、国際特許申請中。
スマホのスタンドにも便利。
コスメ用品・トラベルグッズ・スマホ周辺機器の収納など、様々なシーンで大活躍!

用途
グラデーションカラーが大人かわいく映える!
パカっと開いてマグネットでピタッと固定、スタンドタイプに早変わり。
数本のペンを入れて持ち運ぶユーザーに使いやすいコンパクトなサイズ感。
しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!
ブルー 材質主要材質=ポリエステル・磁石 主要材質主要材質=ポリエステル・磁石 機能マグネットスタンド サイズ(mm)70×185×60 アズワン品番64-8821-86
注意
※スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする