HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398 HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398 HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398 HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398 HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398 HD91404 卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377398

卓上ホッチキス HD-3DEL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53377398 品番HD91404
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売!
深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー
・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。

グリーン購入法適合 使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm 綴じ枚数2〜30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30〜75枚:No.3-10mm使用時 針装てん方法ワンタッチオープン方式 用途紙綴じ用ホッチキス 仕様エコ商品ねっと:掲載 質量(kg)1.22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270 釘装てん数(本)100 最大綴じ奥行(mm)58 穴の形状メガネクリンチ アズワン品番65-0459-70 再生材使用率(%)86.9 綴じ口寸法(mm)13 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「抗菌」とは、菌を殺したり減少させるのではなく、菌の増殖を抑制するという意味です。
※とじ枚数はPPC用紙64g/m2(55kg)を綴じた場合の枚数です。
※紙種や綴じ方によって、綴じられる枚数が少なくなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする