MS91311 カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377416 MS91311 カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377416 MS91311 カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具] 53377416

カラー針 No.10-1M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 53377416 品番 MS91311
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。
私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。
特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。

メタリックピンク 用途カラーホッチキス針 仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm 適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10 質量(g)(紙箱本体)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28 箱入数1000本 1連接着本数50本 アズワン品番65-0459-68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
事務所で使用

自分が処理した証になるよう、あえて色付きを。派手なピンクではないため、ぱっと見分からないのもいい。

対象商品:
53377434
2024-06-17
用途:
とうめいなシートの張り合わせ
教育・研究機関

近くのお店にはなかったので、購入しました。
きれいな色で、使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする