曜日別特売
SLC-380S スライドクリッパー オート 53377513

 

SLC-380S スライドクリッパー オート 53377513
SLC-380S スライドクリッパー オート 53377513

スライドクリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
材質カバー:SK材、スライダー:ステンレス
内容量1パック(12個)注文コード53377513品番SLC-380S
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。

用途書類や伝票の整理に材質カバー:SK材、スライダー:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17(スライダー伸長時)×5.4綴じ枚数約30枚(コピー用紙)入数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53377513
2022-03-12
用途: 持ち手の長さ調節

本来用途じゃなくて申しわけないけど、エコバッグの長すぎる持ち手をたたんで調節するのに使います。それほど重い荷でもないので、安定性は充分です。もちろん、書類用品としてもいいものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする