スライドクリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 53377538 品番 SLC-2500S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚みのある書類を「おす」「ひく」だけで、とめはずしが簡単ワンタッチ。

材質カバー:SK材、スライダー:ステンレス 用途書類や伝票の整理に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17(スライダー伸長時)×5.4 綴じ枚数約30枚(コピー用紙) 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53377513
2022-03-12
用途:
持ち手の長さ調節

本来用途じゃなくて申しわけないけど、エコバッグの長すぎる持ち手をたたんで調節するのに使います。それほど重い荷でもないので、安定性は充分です。もちろん、書類用品としてもいいものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする