オープン工業
オープン工業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オープン工業の スマホストラップ
オープン工業の ネックストラップ
ロングストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53377583
品番
NX-207P-BU
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
グリーン購入法
適合
色
青
用途
ロングストラップ
仕様
脱着パーツ付
長さ(cm)
約160
ストラップ幅(mm)
約10
環境
GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)
再生樹脂