セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
アドワン レインボードキュメントスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53377608
品番
AD-2701-60
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
12仕切りで伸縮自在の便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
サイズ
A4
色
ブラック
材質
表紙:PP(1.0mm厚)、ポケット:PP、タイトルシール:紙
用途
オフィスやご家庭で、溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管できます。
付属品
タイトルシール
幅(mm)
奥行自在 約20〜330
タイプ
ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
320×255
仕切り
12
ポケット
13
グリーン購入法
適合