セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 書類ケース
アドワン レインボードキュメントファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53377617
品番
AD-2212-60
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
12仕切りで扇形に開く便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
サイズ
A4
色
ブラック
用途
オフィスやご家庭での溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管でき、持ち運びも簡単です。
付属品
タイトルシール
材質
表紙:PP、ポケット:PP、ホック:POM、タイトルシール:紙
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.65
タイプ
ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
240×330
ポケット数
13
仕切り
12
グリーン購入法
適合