アクティフV クリップファイル マグネプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53377626 品番 ACT-5924-14
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

薄くて軽い!マグネットのクリップで簡単に書類を傷めることなく挟むことができます。マグネットの磁気を利用し冷蔵庫やロッカーなどに張り付けることもできます。一時保管ポケットには用紙最大30枚収容可能!A4クリアファイルも収容可能!

サイズA4 コバルトブルー(透明) 用途お料理教室で冷蔵庫に張り付けたり、職場でシフト表などをロッカーに張り付けるなど、様々な場面でお使いいただけます。 材質表紙・ボード:PP、とじ具:マグネット(ネオジウム) 幅(mm)6 厚さ(mm)本体:0.6、ボード:1.5 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)320×237 アズワン品番65-0419-88 収納枚数(枚)クリップ:コピー用紙約10(スチール面に貼り付けて使用する際は約5、一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります) マグネット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする