レモン
レモンの 図工/美術/画材/書道
レモンの 色鉛筆
いろえんぴつ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
注文コード
53377748
品番
886508
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
12色入りの色鉛筆。
芯色
セット(10色以上)
色数
12
用途
ぬりえやお絵かきに
材質
本体:ウッド、芯:顔料・粘土・ろう
寸法(mm)
207×102×9
質量(g)
69