レモン
レモンの 玩具/おもちゃ
レモンの 学童文具/雑貨
レモンの 学習帳/ごほうびシール
シールブック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53377784
品番
886905
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ごっこ遊びで学べるシールブック。
材質
本体・シール:紙
寸法(mm)
190×158×3
質量(g)
46.5
内容
イラスト:8ページ、シール:2ページ
シリーズ
みんなでたべよう
用途
張って剥がして繰り返し遊べるシールブック