事務用消しゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード53377827 品番887008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130

良く消えるPVC消しゴム5個セット。

用途消しゴム 材質消しゴム:PVC、スリープ:紙 アソート 質量(g)64 入数5個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53377827
2025-05-11
用途:
伝票、書類作成
金融・保険業

綺麗に消えます。値段が安い消しゴムは硬さも良くボロボロになる事が多いですがそんな事もなく、コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする