ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 折りたたみ椅子
折りたたみイス パッドなし
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53378537
品番
E657
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
快適・軽量・便利機能満載のアルミフレームチェアーです。
材質
背座:樹脂成型品、フレーム:25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
748
寸法D(mm)
467
寸法W(mm)
490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません