ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 折りたたみ椅子
折りたたみイス 座パッドあり
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53378546
品番
E658-GRN
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
張地はビニールレザー張り(ノンフタル酸、耐アルコール、耐次亜塩素酸)背・座は樹脂成型品、フレームは25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上です。
快適・軽量・便利機能満載のアルミフレームチェアーです。
色
グリーン
材質
張地:ビニールレザー張り(ノンフタル酸、耐アルコール、耐次亜塩素酸)背座:樹脂成型品、フレーム:25×12アルミ楕円フレーム塗装仕上
質量(kg)
3
寸法H(mm)
748
寸法D(mm)
467
寸法W(mm)
490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません