両面テープアプリケーターATG888 専用テープ 9660 不織布両面粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53378554 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。
はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。
カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。
汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。

用途
住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定
自動車内装の不織布固定
食品、飲料のギミック小袋固定
POP、サインディスプレイの固定
雑貨などの固定、各種梱包
無色半透明 テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材不織布(レーヨン) 主な用途仮止め 材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙 アズワン品番65-1970-34 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする