ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 合図灯・手旗
ジェイウィン(J win)の 合図灯
LED合図灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53378658
品番
JAZ-G60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
色
純緑
全長(mm)
560
用途
車の誘導や工事現場に
質量(g)
145
電源
単2電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)
約32×約560
LED光源(mcd)
純緑LED 40000×8個
アズワン品番
64-6601-90
発光パターン
点滅発光/連続点灯切替式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
グリーンクロス LED合図灯
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった