ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ベンチデスク モルノートMF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全769種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53379280
品番
MF1214K-BMW
参考基準価格(税別)
¥247,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。
充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
付属品
配線受け
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上
幅(mm)
1200
色
天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
高さ(mm)
720
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
奥行(mm)
1400
天板厚さ(mm)
26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1400×720
アジャスター
付
配線カバー
付
注意
※「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,900
/
税込
¥
13,090
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません