ベンチデスク モルノートMF型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53379420 品番 MF1414K-BSO
参考基準価格(税別)¥249,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。
充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

付属品配線受け 材質天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 幅(mm)1400 天板:サンドオーク/本体:ブラック 高さ(mm)720 用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 奥行(mm)1400 天板厚さ(mm)26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×1400×720 アジャスター 配線カバー
注意
※「基本型」に「連結型」を最大W9600mm迄、増連することが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする